› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5P-MS/AD-2L SCO CONNETTORE PER

Cod. Rexel CX1458596
Cod. Produttore 1458596
Cod. EAN 4046356639040

Informazioni principali

  • Poli: 5
  • Tipo: Maschio diritto M12
  • Codifica: A
  • LED: 2 integrati
  • Applicazione: Connettore valvole
  • Compatibilità: Connettore AD (pressostato)
  • Serie: SCO
  • Connessione: SPEEDCON

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, 5-poli, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, con 2 LED, su Connettore per valvole AD (pressostato), con 2 LED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

4 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

5

Materiale del corpo

Altro

con indicatore di stato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

50

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SAC-5P-MS/AD-2L SCO CONNETTORE PER