Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1405565
Cod. Produttore
1405565
Cod. EAN
4046356460583

Informazioni di prodotto

VS-04-C-SDB/PH/0,3 Cavo USB

Documentazione tecnica

Cavo USB, confezionato con connettore USB su un lato, tipo di connettore: B, connettore singolo a colonna, lunghezza: 0,3 m

lunghezza

0.3 m

numero di poli collegamento 1

4

tipo di connettore collegamento 1

USB-B

numero di poli collegamento 2

4