› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

AB-PTI 4/3

Cod. Rexel CX3211766
Cod. Produttore 3211766
Cod. EAN 4046356482615

Informazioni principali

  • Numero connessioni: 2
  • Connessione: Push-in
  • Sezione conduttori: 0,2-6 mm²
  • Tipo montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15
  • Colore: Giallo-verde
  • Serie: PT 4-PE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsetti comp. per conduttori terra, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,2 mm² - 6 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: giallo-verde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

6,2 mm

altezza

56 mm

profondità

35,3 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

esecuzione collegamento elettrico 2

Altro

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Altro

Temperatura d'esercizio

-60 ... 110 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,2 ... 6 mm²

AB-PTI 4/3
€ 2,33 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 50 pz.
Qta imballo: 50 pz.