› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5P-MS/ 2,0-923 CAN SCO CAVO DI

Cod. Rexel CX1419039
Cod. Produttore 1419039
Cod. EAN 4046356542821

Informazioni principali

  • Tipo cavo: bus CANopen®
  • Numero poli: 5
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: grigio-argento RAL 7001
  • Schermatura: sì
  • Connettore: Maschio diritto M12 SPEEDCON
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Serie: SAC-5P-MS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-argento RAL 7001, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 2 m, Connettore non schermato

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

2 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-5P-MS/ 2,0-923 CAN SCO CAVO DI