Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1404388
Cod. Produttore
1404388
Cod. EAN
4046356313230

Informazioni di prodotto

Inserto portacontatti maschio RJ45

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti maschio RJ45, tipo: RJ45, grado di protezione: IP20, numero poli: 8, CAT6, tipo di connessione: Connessione a crimpare, sezione di connessione: AWG 27- 24, uscita cavo: diritto, colore: rosso, Ethernet

larghezza

11,7 mm

altezza

14 mm

profondità

30,2 mm

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

72 V

numero di ingressi per conduttori

1

numero di poli

8

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

tensione impulsiva nominale

330 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo crimpato

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di protezione (IP), montato

IP20

materiale del corpo isolante

Altro

materiale del contatto

Altro

corrente nominale In

1 A

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,11 ... 0,22 mm²

Produttore

SAC-5P-MR/ 0,5-924/FR SCO