› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5P-MR/ 0,5-923/FR CAN SCO CAVO

Cod. Rexel CX1419074
Cod. Produttore 1419074
Cod. EAN 4046356543354

Informazioni principali

  • Tipo: cavo sistema bus
  • Protocollo: CANopen®, DeviceNet™
  • Numero poli: 5
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: grigio-argento RAL 7001
  • Connettore: M12 SPEEDCON angolato
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Serie: 923/FR

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-argento RAL 7001, schermata, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 0,5 m, Connettore non schermato

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

0,5 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-5P-MR/ 0,5-923/FR CAN SCO CAVO