› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SAC-5P-MINMS/ 2,0-U30

Cod. Rexel CX1416158
Cod. Produttore 1416158
Cod. EAN 4046356474238

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP67/IP20
  • Lunghezza cavo: 2 m
  • Numero poli: 4
  • Velocità dati: 100 MBit/s
  • Categoria: CAT5
  • Uscita cavo: Diritto
  • Serie: VS-IP20-M12FSBP-93B-LI/2,0
  • Colore: Verde RAL 6018

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, grado di protezione: IP67/IP20, lunghezza cavo: 2 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, uscita cavo: diritto, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, verde RAL 6018

Caratteristiche tecniche

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

lunghezza del cavo

2 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con collegamento schermato

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Femmina (Presa)

grado di protezione (IP), montato

IP67

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

M12

temperatura ambiente

-25 ... 60 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

SAC-5P-MINMS/ 2,0-U30