› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5P-M12MSB/0,2-900/M12FSB

Cod. Rexel CX1511789
Cod. Produttore 1511789
Cod. EAN 4017918943516

Informazioni principali

  • Serie: S21
  • Tensione nominale: non specificata
  • Poli: 4-poli
  • Tipo connettore: M12 maschio e femmina
  • Codifica connettore: A
  • Configurazione: Distributore a Y
  • Protezione: non schermata
  • Cavo: incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 4-poli, non schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A e Connettore femmina diritto M12, codifica: A

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

48 V

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SAC-5P-M12MSB/0,2-900/M12FSB