Prodotti /

Cod. Rexel
CX1212456
Cod. Produttore
1212456
Cod. EAN
4046356526883

Informazioni di prodotto

Macchina spelafili e crimpatrice

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Macchina spelafili e crimpatrice, sezione: 4 mm² ... 10 mm², crimpatura: a forma trapezoidale, peso 29000 g

larghezza

250 mm

altezza

412 mm

profondità

550 mm

tipo di propulsione

Pneumatico

lunghezza di asportazione isolamento regolabile

lunghezza di asportazione isolamento

15,5 mm

sezione conduttore regolabile

4 ... 10 mm²