› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH

Cod. Rexel CX1560251
Cod. Produttore 1560251
Cod. EAN 4046356183659

Informazioni principali

  • Tipo: Tappo M12
  • Uso: Protezione connettori
  • Compatibilità: Connettori maschio M12
  • Applicazione: Cavo sensore/attuatore
  • Montaggio: Box e dispositivi I/O
  • Serie: PROT-M12 FS
  • Installazione: Da incasso
  • Funzione: Cappuccio protezione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tappo M12 per connettori maschio M12 non utilizzati del cavo sensore.attuatore, box e connettori da incasso e dispositivi I/O sul campo

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH