› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SAC-5P-M12MS/2,0-PUR/M12FS

Cod. Rexel CX1693681
Cod. Produttore 1693681
Cod. EAN 4017918189020

Informazioni principali

  • Applicazione: Box sensore
  • Numero slot: 4
  • Numero poli: 8
  • Codifica: A
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Connessione: M16
  • Materiale: PUR/PVC
  • Serie: CX1693681

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di uscita, applicazione: Box sensore/attuatore, numero degli slot: 4, numero poli: 8, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: no; connessione linea principale: Connessione M16, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

8

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

colore della guaina del cavo

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

SAC-5P-M12MS/2,0-PUR/M12FS