Prodotti /

Cod. Rexel
CX1507531
Cod. Produttore
1507531
Cod. EAN
4017918900328

Informazioni di prodotto

Cavo di sistema bus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 0,5 m

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

0,5 m

schermato

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Femmina (Presa)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C