› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5P-M12MRL/ 5,0-500 FE

Cod. Rexel CX1413993
Cod. Produttore 1413993
Cod. EAN 4055626013190

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 4-poli
  • Codifica: A
  • Connessione: Perforazione isolante
  • Materiale: Pressogetto zinco nichelato
  • Diametro conduttore: 5 - 9,7 mm
  • Schermatura: Si
  • Serie: SACC-M12MS-4QO-0,75 SH
  • Senza alogenati: Si

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 4-poli, senza alogenati, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5 mm ... 9,7 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP65

diametro del connettore

19 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,14 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,14 ... 0,75 mm²

SAC-5P-M12MRL/ 5,0-500 FE