›

SAC-5P- 6,0-PUR/M12FS SH BK

Cod. Rexel CX1558551
Cod. Produttore 1558551
Cod. EAN 4046356295086

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 5 poli
  • Configurazione: Diritto
  • Codifica: A-codifica
  • Montaggio: Posteriore
  • Connessione: Saldatura a onde
  • Serie: M12-SPEEDCON
  • Conformità RoHS: Privo di piombo dal 2026
  • Alternativa: Priva di piombo su richiesta

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, 5-poli, Connettore, diritto, M12-SPEEDCON, A-codifica, Saldatura a onde, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo

Zinco

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

con collegamento schermato

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Filettatura della madrevite

PG9

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SAC-5P- 6,0-PUR/M12FS SH BK