› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5P- 5,0-920/M12FS CAVO SENSORE

Cod. Rexel CX1507489
Cod. Produttore 1507489
Cod. EAN 4017918900281

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificato
  • Protezione: schermato
  • Connettore: M12 femmina dritto
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Poli: 5
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Serie: CANopen®, DeviceNet™

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, lilla rossastro RAL 4001, schermata, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-5P- 5,0-920/M12FS CAVO SENSORE