› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5P- 3,0-PUR/M12FSK PE

Cod. Rexel CX1414788
Cod. Produttore 1414788
Cod. EAN 4055626034225

Informazioni principali

  • Tipo cavo: 5 poli PUR
  • Lunghezza: 3 m
  • Tensione max: 690 V AC
  • Corrente max: 16 A
  • Colore: Grigio-nero RAL 7021
  • Connettore: M12 femmina dritto
  • Protezione: Advanced Shielding
  • Serie: SAC-5P

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: K, lunghezza cavo: 3 m, per corrente alternata fino a 16 A/690 V, Connessione PE con Advanced Shielding Technology

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

690 V

lunghezza del cavo

3 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

SAC-5P- 3,0-PUR/M12FSK PE