Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1407713
Cod. Produttore
1407713
Cod. EAN
4046356777780

Informazioni di prodotto

Set di connettori

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Set di connettori, numero poli: 24, materiale: PA, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione di connessione: AWG 26- 14, uscita cavo: diritto

larghezza

55,86 mm

altezza

179,18 mm

profondità

130,87 mm

tipo di bloccaggio

Staffa trasversale

tensione nominale

500 V

numero di poli

24

Materiale del corpo

Altro

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a perforazione dell'isolante

grado di inquinamento

3

con conduttore di protezione

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

Produttore

SAC-5P-3,0-600/M12FR FB