Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Montaggio frontale
sezione del filo
0,25 mm²
isolamento filo
Elastomero termoplastico (TPE)
tensione nominale
30 V
lunghezza del cavo
0,5 mm
Materiale del corpo
Altro
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
HB
materiale del rivestimento di contatto
tipo di contatto a innesto, lato esterno
Maschio (connettore)
grado di protezione (IP), montato
IP67
corrente nominale In
2 A
Numero min. di cicli di innesto
100
Numero di contatti di controllo
8
Filettatura della madrevite
M16
temperatura ambiente
-25 ... 85 °C
Temperatura d'esercizio
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te