Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1417518
Cod. Produttore
1417518
Cod. EAN
4055626117300

Informazioni di prodotto

Il cavo sensore/attuatore CX1417518 garantisce un’installazione efficiente e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore femmina M12 codificato
  • Estremità conduttore libera per connessioni rapide e personalizzate
  • Materiale in PVC resistente e flessibile, ideale per ambienti industriali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio di tempo nell’installazione e manutenzione
  • Affidabilità del collegamento per una migliore efficienza del sistema

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PVC, nero RAL 9005, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: A, lunghezza cavo: 25 m

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

25 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

Produttore

SAC-5P-25,0-PVC/M12FS CAVO SENS/ATT