› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5P-100,0-PVC/0,34 MATASSA DI CA

Cod. Rexel CX1501841
Cod. Produttore 1501841
Cod. EAN 4017918813970

Informazioni principali

  • Serie: SAC-5P-100,0-PVC
  • Lunghezza cavo: 100 m
  • Conduttori: 5
  • Materiale: PVC
  • Colore cavo: nero RAL 9005
  • Colori conduttori: nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde
  • Tipo confezione: matassa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: In metri, Matassa di cavi, PVC, nero RAL 9005, 5-conduttori, colore conduttore singolo: nero, marrone, blu, bianco, giallo-verde, lunghezza cavo: 100 m

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,34 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

300 V

colore del rivestimento

Altro

categoria

Altro

diametro del conduttore

1,26 mm

materiale del conduttore

Altro

schermatura tramite elemento ritorto

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

numero di fili

5

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Altro

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

50 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

SAC-5P-100,0-PVC/0,34 MATASSA DI CA