›

SAC-5P- 1,5-431/MINFS PWR

Cod. Rexel CX1436521
Cod. Produttore 1436521
Cod. EAN 4046356434881

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 6-poli
  • Configurazione: Diritto
  • Codifica: A-codifica
  • Montaggio: Posteriore
  • Connessione: Saldatura a onde
  • Serie: SACC-DSI-M
  • Tipo connettore: M8
  • Applicazione: Universale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 6-poli, Connettore, diritto, M8, A-codifica, Saldatura a onde

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Oro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

2 A

Filettatura della madrevite

M8

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

SAC-5P- 1,5-431/MINFS PWR