› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-5P- 1,5-280/FSL FE SCO CAVO DI

Cod. Rexel CX1414772
Cod. Produttore 1414772
Cod. EAN 4055626034089

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo alimentazione 5 poli
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: Grigio RAL 7001
  • Lunghezza: 1,5 m
  • Connettore: M12 femmina diritto
  • Codifica: L
  • Corrente max: 16 A
  • Serie: FE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio RAL 7001, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: L, lunghezza cavo: 1,5 m, per corrente continua fino a 16 A / 63 V

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

63 V

lunghezza del cavo

1,5 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

SAC-5P- 1,5-280/FSL FE SCO CAVO DI