Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1551697
Cod. Produttore
1551697
Cod. EAN
4046356156202

Informazioni di prodotto

Passacavo per quadro elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Passaggio sensore/attuatore per quadri elettrici, maschio su femmina, 8 poli, M12, schermato, montaggio bipolare/a vite con filettatura M16

tipo di montaggio

Montaggio a parete di fondo

numero di poli

8

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

con filettatura

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP), montato

Altro

corrente nominale In

2 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

8

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

85 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

Produttore

SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO