› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-MS/2,55-240/FS SCO NLM

Cod. Rexel CX1452631
Cod. Produttore 1452631
Cod. EAN 4046356553940

Informazioni principali

  • Applicazione: Standard
  • Connessione: Connettore femmina M12
  • Numero slot: 6
  • Numero poli: 4
  • Segnalazione stato: Sì, PNP
  • Cavo: 5 m PUR/PVC
  • Codifica: A
  • Serie: SCO P BOX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M12 Plastica, numero degli slot: 6, numero poli: 4, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: sì, PNP; connessione linea principale: Attacco fisso 180°, PUR/PVC, lunghezza cavo: 5 m, schermatura: no

Caratteristiche tecniche

larghezza

54 mm

altezza

23 mm

profondità

123 mm

colore del corpo

Altro

tensione nominale

24 V

Materiale del corpo

Plastica

categoria di protezione antideflagrante per gas

Altro

categoria di protezione antideflagrante per polvere

Altro

materiale del rivestimento di contatto

Oro

max. capacità di corrente per ogni segnale I/O

2 A

max. capacità di corrente per ogni base di collegamento

2 A

max. corrente totale

12 A

grado di protezione (IP)

IP65

con indicatore a LED

numero di canali per slot

1

numero di slot per sensori/attuatori

6

esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori

M12

lunghezza del cavo preconfezionato

5 m

numero di poli degli slot per sensori/attuatori

4

idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso

materiale del corpo isolante

Altro

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Temperatura d'esercizio

-25 ... 80 °C

Tensione d'esercizio

24 ... 24 V

SAC-4P-MS/2,55-240/FS SCO NLM