Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1405222
Cod. Produttore
1405222
Cod. EAN
4046356334792

Informazioni di prodotto

Telaio di montaggio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Telaio di montaggio, grado di protezione: IP65/IP67, materiale: Metallo, tipo di connessione: Connessione a molla, colore: argento

larghezza

38 mm

altezza

42 mm

profondità

37 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del telaio di fissaggio

Acciaio

Direzione di fissaggio

Orientabile

Produttore

SAC-4P-MS/1,5-542/ FSSH SCO BK