Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /

Cod. Rexel
CX1405293
Cod. Produttore
1405293
Cod. EAN
4046356420402

Informazioni di prodotto

Coperchio di protezione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Coperchio di protezione, grado di protezione: IP65/IP67, colore: nero

tipo di bloccaggio

Push Pull

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

Produttore

SAC-4P-M8MS/ 0,5-542/M8 FR BK