Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Multipolari /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
29,5 mm
altezza
42 mm
profondità
37 mm
classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94
V0
materiale del telaio di fissaggio
Acciaio
Direzione di fissaggio
Orientabile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te