› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-M5MR/ 1,5-PUR

Cod. Rexel CX1522875
Cod. Produttore 1522875
Cod. EAN 4017918957650

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Lunghezza cavo: 3,0 m
  • Materiale: PUR
  • Colore: nero-grigio RAL 7021
  • Schermatura: sì
  • Tipo connettore: M12 femmina
  • Codifica: A-kodiert
  • Serie: CX1522875

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 3,0 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

30 V

lunghezza del cavo

3 m

schermato

numero di poli

8

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuZn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

2 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-4P-M5MR/ 1,5-PUR