› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PVC

Cod. Rexel CX1425099
Cod. Produttore 1425099
Cod. EAN 4055626384375

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Materiale: PVC
  • Colore: Grigio-nero RAL 7021
  • Connettore: M12 femmina angolato
  • Codifica: L
  • Corrente max: 16 A
  • Serie: CX1425099

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di alimentazione, 4-poli, PVC, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: L, lunghezza cavo: 5 m, per corrente continua fino a 16 A / 63 V

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

63 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-4P-M12MSL/ 5,0-PVC