› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SAC-4P-M12MSD/50,0-934 KA

Cod. Rexel CX1601058
Cod. Produttore 1601058
Cod. EAN 4046356232999

Informazioni principali

  • Numero poli: 16
  • Tipo contatto: Femmina
  • Connessione: a crimpare
  • Serie: NC, RC, RM, TU, UC
  • Tipo inserto: Portacontatti
  • Dimensioni: M23

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto contatti, M23, numero poli: 16, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, serie: NC, RC, RM, TU, UC

Caratteristiche tecniche

numero di poli

16

esecuzione del contatto

Presa

materiale del corpo isolante

Altro

SAC-4P-M12MSD/50,0-934 KA