› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-M12MSD/15,0-933/M12MSD CAVO

Cod. Rexel CX1524404
Cod. Produttore 1524404
Cod. EAN 4046356021487

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo di rete PROFINET
  • Velocità dati: 100 MBit/s
  • Categoria: CAT5
  • Numero poli: 4-poli
  • Materiale: PVC/PVC
  • Colore: Verde RAL 6018
  • Schermatura: Advanced Shielding Technology
  • Serie: NBC-M12MSD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PVC/PVC, verde RAL 6018, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, lunghezza cavo: 15 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

15 m

schermato

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-4P-M12MSD/15,0-933/M12MSD CAVO