› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-M12MSD/ 0,5-931/M12MSD CAVO

Cod. Rexel CX1569443
Cod. Produttore 1569443
Cod. EAN 4046356336253

Informazioni principali

  • Velocità: 100 MBit/s
  • Categoria: CAT5
  • Conduttori: 4 poli
  • Guaina: PUR senza alogenati
  • Colore: Azzurro mare RAL 5021
  • Schermatura: Advanced Shielding
  • Connettore: Maschio diritto M12
  • Serie: CX1569443

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di rete, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, PUR senza alogenati, azzurro mare RAL 5021, schermata (Advanced Shielding Technology), Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, su Maschio diritto M12, codifica: D / IP67, lunghezza cavo: 0,5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

0,5 m

schermato

numero di poli

4

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP67

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Maschio (connettore)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-4P-M12MSD/ 0,5-931/M12MSD CAVO