Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cod. Rexel
CX1413285
Cod. Produttore
1413285
Cod. EAN
4017918021245

Informazioni di prodotto

Piastra di separazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Piastra di separazione, profondità: 60 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 83 mm, colore: grigio

colore

Grigio

Spessore

2,05 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione piastra intermedia