› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-M12MS/1,5-PUR OBS

Cod. Rexel CX1408987
Cod. Produttore 1408987
Cod. EAN 4046356862370

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Tipo: Femmina angolato M12
  • Codifica: S
  • Connessione: a vite
  • Materiale: Pressogetto zinco nichelato
  • Diametro cavo: 8-10 mm
  • Corrente max: 12 A
  • Serie: SACC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore Power, 4-poli, Femmina angolato M12, codifica: S, Connessione a vite, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, connessione a vite per cavo Pg11, diametro esterno conduttore 8 mm ... 10 mm, per corrente alternata fino a 12 A/630 V

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

630 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Piegato ad angolo

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

20,2 mm

corrente nominale In

12 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,75 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,75 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 1,5 mm²

SAC-4P-M12MS/1,5-PUR OBS