› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

SAC-4P-M12MS/ 1,0-800/M12FS

Cod. Rexel CX1600001
Cod. Produttore 1600001
Cod. EAN 4017918021733

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 500 V
  • Corrente nominale: 25 A
  • Numero poli: 10
  • Connessioni: 10
  • Tipo connessione: vite
  • Sezione cavo: 0,2 - 4 mm²
  • Montaggio: avvitamento diretto
  • Serie: HCC 4-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Inserto portacontatti femmina, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 25 A, numero di connessioni: 10, numero poli: 10, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm², sezione: 0,2 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: avvitamento diretto, colore: grigio

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

SAC-4P-M12MS/ 1,0-800/M12FS