› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-M12MS/0,3-PUR/M 8FS

Cod. Rexel CX1693830
Cod. Produttore 1693830
Cod. EAN 4017918188689

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 4 poli
  • Configurazione: Maschio diritto M12
  • Codifica: A
  • Connessione: A vite
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Schermatura: Sì
  • Diametro cavo: 4-6 mm
  • Serie: SACC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 4-poli, schermata, Maschio diritto M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, connessione a vite per cavo Pg7, diametro esterno conduttore 4 mm ... 6 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

48 V

schermato

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

20 mm

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

4

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 0,75 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,75 mm²

SAC-4P-M12MS/0,3-PUR/M 8FS