› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR

Cod. Rexel CX1452136
Cod. Produttore 1452136
Cod. EAN 4046356536301

Informazioni principali

  • Serie: CX1452136
  • 4 poli universale
  • Connessione a vite
  • Per valvole AD (pressostato)
  • Diametro cavo 6-8 mm
  • Connettore valvole
  • Montaggio M16
  • Applicazione industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per valvole, Universale, 4-poli, Connettore per valvole AD (pressostato), Connessione a vite, connessione a vite per cavo M16, diametro esterno conduttore 6 mm ... 8 mm

Caratteristiche tecniche

corrente nominale

10 A

tensione nominale

230 V

numero di poli

4

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Numero min. di cicli di innesto

50

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile

0,25 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR