› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-M12MR/5,0-PVC CAVO SENS/ATT

Cod. Rexel CX1415593
Cod. Produttore 1415593
Cod. EAN 4055626049755

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Isolamento: PVC
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Connettore: Maschio angolato M12
  • Codifica: A
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tipo: Cavo sensore/attuatore
  • Serie: SAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PVC, nero RAL 9005, Maschio angolato M12, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

SAC-4P-M12MR/5,0-PVC CAVO SENS/ATT