› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SAC-4P-M12MR/ 4,0-PUR/M12FS-3L

Cod. Rexel CX1551684
Cod. Produttore 1551684
Cod. EAN 4046356156219

Informazioni principali

  • Passaggio sensore/attuatore
  • Poli: 5
  • Tipo connettore: M12 maschio/femmina
  • Schermatura: Si
  • Codifica: B
  • Montaggio: Bipolare/vite M16
  • Serie: DSI
  • Applicazione: Quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Passaggio sensore/attuatore per quadri elettrici, maschio su femmina, 5 poli, M12, schermato, codifica B, montaggio bipolare/a vite con filettatura M16

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

numero di poli

5

Materiale del corpo

Ottone

rivestimento scatola

Nichelato

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

con filettatura

materiale del rivestimento di contatto

Altro

grado di protezione (IP), montato

IP65/IP67

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

5

Filettatura della madrevite

M16

temperatura ambiente

85 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SAC-4P-M12MR/ 4,0-PUR/M12FS-3L