›

SAC-4P-M12MR/3,0-600 FB

Cod. Rexel CX1401404
Cod. Produttore 1401404
Cod. EAN 4017918020378

Informazioni principali

  • Tipo: Chiodino bianco
  • Montaggio: Innesto
  • Spessore morsetti: 4,2 mm
  • Cartellini singoli: 1
  • Altezza campo testo: 4 mm
  • Larghezza campo testo: 4 mm
  • Siglabile con: Penna di siglatura
  • Serie: BN WH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnamorsetti, Chiodino, bianco, in bianco, siglabile con: Penna di siglatura, tipo di montaggio: Innesto, per morsetti con spessore: 4,2 mm, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 4 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

senza alogeni

dimensione modulare

4,2 mm

SAC-4P-M12MR/3,0-600 FB