› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-M12MR/1,5-PVC

Cod. Rexel CX1419046
Cod. Produttore 1419046
Cod. EAN 4046356542906

Informazioni principali

  • Tipo: Cavo di sistema bus
  • Standard: CANopen®, DeviceNet™
  • Numero poli: 5-poli
  • Materiale: PUR senza alogenati
  • Colore: Grigio-argento RAL 7001
  • Connettore: Maschio angolato M12 SPEEDCON
  • Lunghezza: 10 m
  • Serie: 923

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo di sistema bus, CANopen®, DeviceNet™, 5-poli, PUR senza alogenati, grigio-argento RAL 7001, schermata, Maschio angolato M12 SPEEDCON, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 10 m, Connettore non schermato

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

10 m

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Piegato ad angolo

materiale del corpo base del contatto

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-30 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-4P-M12MR/1,5-PVC