› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-M 8MS/5,0-PVC CAVO SENS/ATT

Cod. Rexel CX1415544
Cod. Produttore 1415544
Cod. EAN 4055626049281

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Materiale: PVC
  • Colore: Nero RAL 9005
  • Connettore: Maschio diritto M8
  • Codifica: A
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Tipo: Cavo sensore/attuatore
  • Serie: SAC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PVC, nero RAL 9005, Maschio diritto M8, codifica: A, su estremità conduttore libera, lunghezza cavo: 5 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

5 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

PVC

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

Altro

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M8

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-10 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 80 °C

SAC-4P-M 8MS/5,0-PVC CAVO SENS/ATT