› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR-3L

Cod. Rexel CX1656631
Cod. Produttore 1656631
Cod. EAN 4046356030007

Informazioni principali

  • Serie: VS-SI
  • Tipo: Piastra frontale
  • Modello: 2RJ-MOD
  • Funzione: Piastra dati frontale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Piastra frontale

Caratteristiche tecniche

larghezza

51 mm

altezza

40 mm

materiale

Altro

Tipo superficie

Altro

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR-3L