› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P- 5,0-PUR/FSB SCO

Cod. Rexel CX1419933
Cod. Produttore 1419933
Cod. EAN 4046356528450

Informazioni principali

  • Tipo: distributore a Y
  • Poli: 5
  • Connettori: M12 SPEEDCON
  • Codifica: A
  • Configurazione: parallelo
  • Schermatura: inclusa
  • Serie: SAC-5PY-F/M-F VP
  • Montaggio: femmina e maschio

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Distributore a Y, 5-poli, schermata, Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A e Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, Distributore parallelo

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Adattatore a Y

tensione nominale

48 V

schermato

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel/oro

grado di inquinamento

1

grado di protezione (IP), montato

IP65

corrente nominale In

4 A

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

90 ... 90 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 90 °C

SAC-4P- 5,0-PUR/FSB SCO