› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Multipolari

SAC-4P- 5,0-800/M12FR

Cod. Rexel CX1452068
Cod. Produttore 1452068
Cod. EAN 4046356528719

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore 5 poli
  • Configurazione: Diritto M12-A
  • Lunghezza cavo: 0,5 m
  • Sezione filo: 0,34 mm²
  • Materiale filo: TPE
  • Collegamento: Saldato
  • Applicazione: Apparecchi anteriore
  • Serie: M12-Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore per apparecchi anteriore, 5-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

sezione del filo

0,34 mm²

isolamento filo

Elastomero termoplastico (TPE)

tensione nominale

60 V

lunghezza del cavo

0,5 mm

Materiale del corpo

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

materiale del rivestimento di contatto

Altro

tipo di contatto a innesto, lato esterno

Maschio (connettore)

grado di protezione (IP), montato

IP69K

corrente nominale In

4 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

5

Filettatura della madrevite

M20

temperatura ambiente

-25 ... 85 °C

Temperatura d'esercizio

-25 ... 85 °C

SAC-4P- 5,0-800/M12FR