› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-5,0-600/M12FS HD

Cod. Rexel CX1407338
Cod. Produttore 1407338
Cod. EAN 4046356774543

Informazioni principali

  • Descrizione: SAC-5P-MS/ 5,0-28R/FS SCO RAIL CAVO
  • Lunghezza cavo: 5 m
  • Poli: 5-poli
  • Materiale: PE-X senza alogenati
  • Colore: Nero
  • Schermatura: Schermata
  • Connettori: M12 SPEEDCON Maschio/Femmina
  • Serie: RAIL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 5-poli, PE-X senza alogenati, nero, schermata, Maschio diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, su Connettore femmina diritto M12 SPEEDCON, codifica: A, lunghezza cavo: 5 m, Per le applicazioni ferroviarie

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

48 V

lunghezza del cavo

5 m

schermato

numero di poli

5

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Diritto

tipo di contatto a innesto, lato campo

Maschio (connettore)

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Nero

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 120 °C

SAC-4P-5,0-600/M12FS HD