› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P- 5,0-542/ FR SCO BK

Cod. Rexel CX1410665
Cod. Produttore 1410665
Cod. EAN 4046356904667

Informazioni principali

  • Poli: 8
  • Tipo: Femmina diritto M12
  • Codifica: A
  • Connessione: a vite
  • Materiale: Ottone nichelato
  • Diametro cavo: 8-10 mm
  • Ingresso cavo: PG11
  • Serie: SACC

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore, Universale, 8-poli, Femmina diritto M12, codifica: A, Connessione a vite, materiale zigrinato: Ottone, nichelato, connessione a vite per cavo Pg11, diametro esterno conduttore 8 mm ... 10 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di bloccaggio

Altro

tensione nominale

30 V

esecuzione del contatto

Altro

Materiale del corpo

Altro

rivestimento scatola

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Altro

categoria di sovratensione

II

grado di inquinamento

3

esecuzione della scatola

Diritto

grado di protezione (IP), montato

IP67

diametro del connettore

24,31 mm

corrente nominale In

2 A

Numero min. di cicli di innesto

100

Numero di contatti di controllo

8

Materiale della ghiera filettata

Altro

temperatura ambiente

-40 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,25 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 0,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 0,5 mm²

SAC-4P- 5,0-542/ FR SCO BK