› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori › Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori

SAC-4P-30,0-PUR/M12FS CAVO SENS/ATT

Cod. Rexel CX1424085
Cod. Produttore 1424085
Cod. EAN 4055626367811

Informazioni principali

  • 4 poli connettore M12
  • Materiale PUR senza alogeni
  • Colore grigio-nero RAL 7021
  • Lunghezza 30 metri
  • Estremità conduttore libera
  • Tipo cavo sensore/attuatore
  • Serie SAC-4P-30,0-PUR/M12FS
  • Consigliata quantità 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, lunghezza cavo: 30 m

Caratteristiche tecniche

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

30 m

numero di poli

4

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Diritto

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

SAC-4P-30,0-PUR/M12FS CAVO SENS/ATT