› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS

Cod. Rexel CX1656246
Cod. Produttore 1656246
Cod. EAN 4046356029728

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP20
  • Numero poli: 9
  • Materiale: PVC
  • Tipo connessione: D-SUB
  • Uscita cavo: Diritto
  • Lunghezza cavo: 2,0 m
  • Applicazione: Universale
  • Serie: VS-09-DSUB-20-LI

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo D-SUB, grado di protezione: IP20, numero poli: 9, materiale: PVC, tipo di connessione: D-SUB, uscita cavo: diritto, Universale

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

numero di poli

9

esecuzione del contatto

Femmina (female)

SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS