Prodotti /

Cod. Rexel
CX1544963
Cod. Produttore
1544963
Cod. EAN
4046356118439

Informazioni di prodotto

Cavo sensore/attuatore robusto e versatile, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al connettore femmina angolato M12
  • Risparmio di tempo con estremità conduttore libera pronta al collegamento
  • Materiale PUR senza alogenati per maggiore sicurezza e durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata resistenza meccanica e chimica per lunga durata
  • Minori interventi di manutenzione
  • Possibile riduzione dei consumi grazie a collegamenti affidabili e stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cavo sensore/attuatore, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina angolato M12, codifica: A, lunghezza cavo: 25 m

senza alogeni

tipo di cavo

A più fili

tensione nominale

250 V

lunghezza del cavo

25 m

numero di poli

4

materiale del rivestimento di contatto

Altro

materiale di rivestimento del cavo

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione collegamento elettrico, lato scatola

M12

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Altro

disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola

Piegato ad angolo

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

Altro

materiale del corpo base del contatto

CuSn

colore della guaina del cavo

Altro

corrente nominale In

4 A

tipo di contatto a innesto, lato scatola

Femmina (Presa)

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C